工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機
(66件のレビュー)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。

タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
商品状態
モーター容量(kW)
補助接点
フレーム
ヒータ呼び(A)
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)
コイル定格電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01076653 MSO-T25BC 5.5KW 200V AC200V 1個 - 5.5 2a2b T25 2素子サーマルリレー付、(形名)TH-T25 22 18~26 AC200
46,580
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01076373
2026-07-20
用途:
自動車用リフトの修理
電気・ガス・熱供給・水道業

他社製品からの交換でしたが、取り付けビス位置違い以外は問題無く作業できました。

2026-04-27
用途:
機器の運転制御用に購入
K・Pr 様 (建設業・工事業)

既設の更新用に購入しましたが、他メーカーとも互換性があり助かりました。

対象商品:
01077974
2025-12-26
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

早く届いて助かりました。製品は電磁開閉器でしたが、カバーが付いて取り付ける前は、いいなと思いましたが。
取付中にネジが外れたりした時に、カバーまで外れて少し不便でした

2025-03-21
用途:
新規構築時
建設業・工事業

申し訳ございませんがまだ使用しておりません。過去の実績から間違いないモノと確信しております。

2025-10-10
用途:
ゴミ処理機の配電盤

値段も手ごろですが、何と言っても配送が早いのが決め手です。さすがモノタロウさんです。

2024-11-22
用途:
電気工事
教育・研究機関

古い開閉器が壊れたがメーカーで調べれは後継機種が分かるので色々な種類を扱っているので助かります。

1人が参考にしています
2024-10-22
用途:
工場内修理用
製造業

工場内設備の電源回路修理用に購入しました
三菱製で安心です

対象商品:
01076373
2024-06-04
用途:
機械のメンテナンス、修理に
新広島テック電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

以前から三菱電機製品のマグネットスイッチは、使っているので、これと言って問題はないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07