工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
車載拡声器
(4件のレビュー)アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。
車載用拡声器です。
入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。
また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。
入力感度
マイク/5mV
AUX/3.5Φ:30mV 100Ω
AUX/6.5Φ:250mV 20kΩ
セット内容本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個
質量(g)本体/約430、スピーカー/約1000
電源(V)DC12~13.8
最大出力(W)20
定格出力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず)
周波数特性100Hz~10kHz
最大消費電力(A)3.5
インピーダンス(Ω)付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
内容量1セット
AUX/3.5Φ:30mV 100Ω
AUX/6.5Φ:250mV 20kΩ
バッテリー・電装 の新着商品
商品レビュー
2024-11-09
- 用途:
- 廃品回収
有限会社 カーライフ・ヨシムラ 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
とても使い良いと
お客様が言われてます
取付も簡単で、満足です
- 対象商品:
- 26913303
2018-09-27
- 用途:
- トラックスケールの昇降でのお客様へのアナウンス
株式会社 登建 様
スピーカーそのものは、防水仕様になっていると思いますので、今のところ故障は無く、音量もかなり大きく出来てしっかり聴こえているようなので、購入して良かったと思います。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 26913303
2018-01-22
- 用途:
- 倉庫内の呼び出し用
製造業
倉庫内の呼び出し用に探していたところ安価な物が見つかり即購入、邪魔にならずになかなか良い買い物が出来ました。
2人が参考にしています