工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


ストレートシャンクドリル

ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)
(39件のレビュー)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。

用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
先端形状
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08662175 SD 2.77 1箱(10本) 円すい型
4,950
3,698
4,068 (税込)
3日以内出荷
08661527 SD 2.05 1箱(10本) 円すい型
4,760
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途:
SCM435材の穴あけ用として

径が細く長い穴あけに使用しているために油も高いものを使い本当に気を使いながらやっているがどうしても折れてしまう。
これは0.5の穴を10mm以上開けているから致し方の無い事で5個10個開けられれば上出来くらいの消耗品として使用しているがこれだけの条件下でよく切れ味を保ってくれている。
ちょっと力を入れすぎるとドリルが折れるような加工なので割り切って使うしかないがNACHIのドリルはそんな加工にも十分こたえてくれている。

2025-06-26
用途:
木製品穴あけ
有限会社辰野製作所 様 (製造業)

針金を通す穴を開けるのですが、針金の太さがロットによって多少違っているので、0.05刻みの商品展開は非常に役立っています。

対象商品:
08660617
2023-04-01
用途:
ピアノ線用

ピアノ線金具の部品加工に、使用してます。モノタロウブランドがあったら、注文します。

対象商品:
08660802
2021-08-02
用途:
電線へ半田付けした後の径寸法の確認治具の作製
有限会社 イーストニューハッピーカンパニー 様

いつもモノタロウさんにはお世話になっています。

お客さんから電線の半田付け後の径寸法がφ1.25未満である必要があると要求をされたので確認治具を作るために購入をしました。



製品は問題なく使用できました。
誤差も私には問題のない仕上がりでした。

今は目的を果たしてしまったので、残った10本を何に使おうか頭を悩ませています。
ドリルコレクションが増えました。

お客さんの要望に答えられたので一先ずホッとしています。
ありがとうございました。

対象商品:
06589807
2022-02-18
用途:
穴あけ時

いつも使っています。たくさん入っているので折れた時も安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
06589457
2021-03-10
用途:
金属加工--穴あけ

硬度の高い金属に対応する事もある。
この為、ずっとNACHIを使用している。

2人が参考にしています
対象商品:
06589353
2020-09-18
用途:
鉄道模型の製作

鉄道模型の手摺り取付けに使用します。近所のホームセンターには、1φ以下は置いてないようです。助かりました。ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
06589344
2020-08-19
用途:
鉄道模型真鍮工作用

0.05mm単位で必要なのでこのようなラインナップは本当にありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
以前購入した時の袋と違っていたのですが、以前の物と品質的に違いはありませんか?
回答:
品質的に違いはありません。
対象商品:
06589703
2011-10-31