工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り)

ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り) FUJI STAR(三共理化学) ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り) FUJI STAR(三共理化学) ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り) FUJI STAR(三共理化学) ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り) FUJI STAR(三共理化学) ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り) FUJI STAR(三共理化学) ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り) FUJI STAR(三共理化学) ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り) FUJI STAR(三共理化学) ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り) FUJI STAR(三共理化学)
(2件のレビュー)

日本製エアーサンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。
クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。
マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。
パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。

用途
エアーサンダー専用
塗装・樹脂・木工・金属等
外径(Φmm)125 種別マジック式 材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン タイプエアー用 穴あき 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(5枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35654087 - #180
オープン
499
549 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35654035
2018-04-26
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

安いので購入させてもらいましたが十分に使えます。また購入させてもらいます。

対象商品:
35654044
2017-08-31
用途:
木材の切削作業
その他業種

ムラなく切削が行え、吸塵効率も高く粉塵の処理も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。