工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


異径ユニオン 30シリーズ

異径ユニオン 30シリーズ フロウエル 異径ユニオン 30シリーズ フロウエル 異径ユニオン 30シリーズ フロウエル 異径ユニオン 30シリーズ フロウエル 異径ユニオン 30シリーズ フロウエル 異径ユニオン 30シリーズ フロウエル 異径ユニオン 30シリーズ フロウエル
(2件のレビュー)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。

形状異径ユニオン 材質(本体)フッ素樹脂 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合チューブ外径T(Φmm)
適合チューブ外径Tx(Φmm)
適合チューブ外径T(Φinch)
適合チューブ外径Tx(Φinch)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法Cx(mm)
寸法D(mm)
寸法Dx(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法Fx(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09310035 30-8RU6-C 8 6 5/16B 1/4B 38 18 14 12 10 4 17 12 14
2,530
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09309992
2024-08-30
用途:
PTFE配管の接手

フィッテイング感は良好で、漏れもないのは良いのですが、耐圧にはやはり限界あります。

対象商品:
09310062
2021-06-20
用途:
実験
スペクトリス株式会社 様 (製造業)

水漏れも無く、普通に使えています。まあまあいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。