工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル
(23件のレビュー)レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。
各種表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
特殊加工でトナー定着がいい!カラーレーザープリンタでも使用できます。
白色度(%)82
坪量(g/m2)120
標準総厚さ(mm)0.13
ラベル厚(mm)0.07
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
紙質上質紙+レーザー専用塗工
粘着タイプしっかり貼れる
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 23236325
2020-09-11
- 用途:
- 業務中の日付書く。
国立大学法人京都大学 様
(医療・福祉・介護関連業)
大きさ等が使用しやすい。剥がしやすく付きやすいのでこれからも使用します。
- 対象商品:
- 23236255
2020-05-11
- 用途:
- 小分け容器のラベルとして使用
株式会社アクア・テクノス 様
スプレーボトルには同タイプの耐水性用紙を使用してましたが、今回は小分け容器用のラベルなので耐水性が不要の為に、マット紙を使用しました。
レーザープリンターでも安心して、カラーや小さい文字の印字が出来るので重宝しています。また、リピートします。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07