工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 大型ファン
(3件のレビュー)静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル
材質ABS
色ブラック
回転数(min-1[r.p.m])【ファン】800±200
定格電圧(V)5
羽根枚数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約200×200×17
対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4
風量【風力切替】無段階
消費電流(mA)420
保証期間6カ月間
騒音レベル(dB(A))約30
電源供給方式バスパワー
最大風量(CFM)約70
内容量1個
PCアクセサリー の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 23609468
2022-01-07
- 用途:
- ノートパソコンの冷却用
製造業
ノートパソコンが長時間稼働で一部が発熱するので購入。そこそこ冷却効果はあるが それよりも設置した角度がキーボードの操作にちょうど良い高さであった。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 23609468
2019-04-02
- 用途:
- PC冷却用
使用期間8か月程で USB端子の不具合?で電源が入らなくなりました。
PC側は抜き差しを行っていたのですが おそらくファン側の端子がつぶれていたので そこが原因? 値段相応と言われれば そのような気もしますが…
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
- 対象商品:
- 23609468
2018-12-17
- 用途:
- 家で使用
電気・ガス・熱供給・水道業
買って半月程でUSBが使用できなくなってファンが作動しなくなった。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07