工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


ミニウッドレース

ミニウッドレース PROXXON(プロクソン) ミニウッドレース PROXXON(プロクソン) ミニウッドレース PROXXON(プロクソン) ミニウッドレース PROXXON(プロクソン) ミニウッドレース PROXXON(プロクソン)
(1件のレビュー)

回転数(min-1[r.p.m])500~5000 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)60 付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ 寸法(mm)395×93×77 質量(kg)1.2 定格使用時間(分)15 仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm) アズワン品番64-9674-06 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32910446 NO.28140
25,200
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32910446
2024-01-31
用途:
木工作業
その他業種

木工作業をするために旋盤を購入しました。ガッチリ固定出来て削るのが楽になりかなり使えて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。