工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

目地払ロング

目地払ロング 大日商 目地払ロング 大日商 目地払ロング 大日商 目地払ロング 大日商
(12件のレビュー)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。

寸法B(mm)25 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)10 ベアリング外径E(mm)10 呼称目地払ロング25 トラスコ品番796-5818 材質超硬 刃径(Φmm)10 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09142883 ML25
6,700
4,198
4,618 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途:
木工作業
製造業

メラミンや仕上げポリ版などの後張り作業でのチリ払いでは、厚い芯材でも可能なので常に在庫してます。とても便利です。

対象商品:
09142883
2021-12-10
用途:
目地払い
卸売・小売業

ロングなので厚みのある材も1発で目地払いできます。これがないと仕事になりません

対象商品:
09142883
2021-03-12
用途:
木工

初めて使うので他の物と比較はできないがよく切れ美しい仕上がりに満足してます。

対象商品:
09142883
2017-06-27
用途:
木材切削
自動車・二輪車・自転車関連業

海外製の物と違い、切れ味・耐久性共に抜群です。
海外製の物に比べ、3倍以上長持ちしますのでコスト的にも問題ありません。
また、交換ベアリングが用意されているのも大変助かるポイントです。

対象商品:
09142883
2016-02-24
用途:
仕事
有限会社峰エンジニア 様 (建設業・工事業)

メーカーものですから間違いないです
モノタロウは品ぞろえが良いから特殊なもの
買うときは便利ですね

対象商品:
09142883
2014-09-16
用途:
トリマーテーブルに装着し木材を型に合わせてカットする。

大変良く切れます。 
刃の長さが長いので使い勝手が良いです。

とても良い商品です!


今後もこの会社の商品を注文しようと思います。

2023-02-06
用途:
耐久性低し

日本のメーカーのものとして耐久性を期待して買いましたが、熱が大きい使い方をするとすぐに切れなくなります。海外製の安いもののほうが熱には強い気がします。切れ味も商品説明ほどよくないです。小物のちょっとした作業ならいいでしょうが、大物に使うならコスパ悪いです。もう少々高いのを買ったほうがいいです。

3人が参考にしています
対象商品:
09142883
2013-05-22
用途:
スピーカーのバッフルボードジグを使い、同じ形状の物を作るのに使用しています
CS.ARROWS 様

大日商の商品は20年も使っていますが、どの商品も他社製品と比べ、耐久性と信頼性,ともに勝ります
当店では20mm厚以上の板の加工に使うため、この目地払ロングはひじょうに便利で重宝しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
1人が参考にしています
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23