工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

横ミゾビット

横ミゾビット 大日商 横ミゾビット 大日商 横ミゾビット 大日商
(8件のレビュー)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。

用途トリマー用 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)28 仕様コロ付 材質超硬 全長(mm)55 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
※標準以外のベアリングは付属しておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法B(mm)
シャンク長D(mm)
ベアリング外径E(mm)
溝深さF(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09143136 YB25 2.5 2.5×4.5 52.5 19 4.5
11,600
7,198
7,918 (税込)
当日出荷
09143145 YB3 3 3×4.5 52 19 4.5
11,600
7,198
7,918 (税込)
当日出荷
09143154 YB45 4.5 4.5×6.5 50.5 15 6.5
11,700
7,298
8,028 (税込)
当日出荷
09143163 YB6 6 6×8 49 12 8
12,000
7,298
8,028 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途:
木材の剥ぎ合せ
建設業・工事業

やはり,大日商の刃物です。色々なメーカーが有る中一番良い切れ味,良い使い勝手です。

対象商品:
09143163
2024-08-30
用途:
木工

ベアリングのサイズが豊富で、場面に応じて溝の深さを変えられるのがいいです。切れ味は期待どおりでした。

対象商品:
09143154
2020-02-08
用途:
内装窓枠のガラス等の保持溝加工等
その他業種

板厚10mmの板材の側面に横溝を彫りました。正確に溝幅4.5㎜の溝が掘れました。深さ方向はベアリングにもよりますが標準仕様で最大6.5mmの深さまで彫れました。DIY用トリマーで、これだけの精密加工ができることに満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
09143145
2017-11-03
用途:
板接ぎの雇い実加工
製造業

以前より使用していますが、長切れして非常に使いやすいです。
研磨するとサイズが変わってしまうので、常に新品を使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
09143163
2017-12-05
用途:
家具の取っ手彫り込み

家具の取っ手の彫り込みようビットを探していたのにぴったりで、使用に関しても問題なく使用できるので、良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09143154
2017-02-15
用途:
板を継ぐときの雇ザネの溝切りに使用

トリマーテーブルが無くても、ベアリングを加工材のふちに押し当ててそのままスライドさせれば溝切りができるので便利。

2人が参考にしています
対象商品:
09143136
2017-04-04
用途:
家具等の小口モール取付時に使用してます

モノタロウさんで、お安く購入できました。掘り込み深さを調整するために、ベアリングの上に座金を数枚重ねて使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
09143145
2015-04-16
用途:
木工で合わせ作業に使用

簡単に合わせ溝が簡単に確実に掘る事が出来る、もう少し深く掘る事が出来れば良いのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23