工具の通販モノタロウ > 木工業特集

乾湿両用掃除機
(1164件のレビュー)短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
内容量1台
関連資料:
メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書:
(3.1MB)
注意
※粉じんの吸引により目づまりを起こす可能性があります。集塵用途でのご使用はお止めください。※こまめにフィルターの掃除をしてご使用ください。目詰まりした状態での連続使用はモーター焼損の原因になります。
※木材の粉や灰、鋼材の破片、金属の粉、小麦粉や砂糖、トナーインクといった細かな微粉塵等は目づまりを起こしモーター焼損の原因になりますので吸い込まないでください。
※吸水出来るのは水のみです。油や洗剤を含む水を吸い込むと故障の原因になります。
※湿式作業(水を吸い込む作業)をした後は、しっかり内部が乾燥してから乾式作業(通常のゴミを吸い込み作業)を行ってください。内部に水分が残っているとゴミが詰まりやすくなりモーター焼損の原因になります。
※業務用ではありません。
※底面についているボールチェーンは静電気を逃がすためのものですので、絶対に取り外しをしないでください。
業務用掃除機 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 38278807
2025-08-09
- 用途:
- 出入り口掃除
安いので助かる。 ただしホースの根元にちょっと力を入れたらホースがもげた(ホースが割れた)。ビニールテープを巻いて直したので良いのだがホースの強度に不安がある。だから星4個
- 対象商品:
- 38278807
2025-07-26
- 用途:
- 作業時に出るゴミ取り
SMILE UP 様
(建設業・工事業)
ホースも電源も長く広範囲にゴミが取りやすい。
また20リットルの容量もあるのに軽くて持ち運びもしやすい。
2025-04-23
- 用途:
- 業務でも自宅でも使っております。
松川ミシン工業株式会社 様
液体の吸い込みも出来るのでとても便利に使用しております。吸引力も満足できる品物です。
1人が参考にしています
2024-11-10
- 用途:
- 会社の掃除用
製造業
5年以上使用していた同モデルが故障したため、買い替え。吸い込みのパワーも十分でメンテも楽です。音が大きいので騒音が気になるかもですが、会社なので問題なし。個人宅での使用はお勧めできないですね。
1人が参考にしています
2024-11-20
- 用途:
- マンション共用部分の清掃
築地ハイツ 様
(その他業種)
吸引力が強く、砂埃もスイスイ取れます。タンクの容量が大きいですし、フィルターの手入れが楽です。コードが5メートルですので、場合によっては一緒に延長コードを購入することをお勧めします。
2024-11-14
- 用途:
- 仕事で出る掃除に
10年前にこちらの商品購入し長年使用しておりましたが部品の欠品で急遽他社の物を購入 しかし吸引力にが今一度とコードが短いこともあり再度こちらを購入しました。ゴミのかたずけが面倒なのと重い所に不満がありますが 吸引力は抜群です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- この商品はホースを延長する事は可能でしょうか?
- 回答:
- 適合する延長ホースは取り扱いがございません。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
2020-10-07
- 質問:
- この商品のフィルターは通常どのくらい耐久性のあるものでしょうか?
- 回答:
- 申し訳ございませんが、耐久性に関するデータはございません。
2020-10-07
- 質問:
- ゴミは紙パックで捨てるタイプですか?
- 回答:
- 紙パック式ではなく、ゴミタンクをひっくり返して捨てるタイプになります。
2020-10-07
- 質問:
- ロックノブを紛失してしまったのですが、部品の取り寄せはできますか?
- 回答:
- 恐れ入りますがロックノブのみの取扱はございません。
セット品であれば取り扱いがございます。
下記URLの掃除機用フィルターセットの中にロックノブが含まれております。
http://www.monotaro.com/p/8697/1096/
2015-09-28