工具の通販モノタロウ > 木工業特集

オイルステイン
(29件のレビュー)木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」がよく木目を荒らしません。
乾燥が早く、10分程度で手につかなくなります(夏30℃時)
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装建具類、ペーパークラフトなどの工作品に
主な用途屋内木部・木製品
使用場所屋内用
特性速乾
仕様うすめずに塗ってください
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)10分~1時間
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
注意
※必ず用途にあったニスを上塗りしてください。
塗料 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 68512473
2021-12-08
- 用途:
- 物置の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業
こういった塗料は高価です。油性にこだわって、財布と相談してコレにしました。やはり、水性よりは油性の方が耐久性が良いです。
- 対象商品:
- 68512464
2021-07-15
- 用途:
- 家具の塗装
他のステインに比べて発色が良いので重宝しています。油性特有の匂いがキツイので室内作業には不向きですが、乾燥も早くて使いやすいです。
1人が参考にしています
2021-08-11
- 用途:
- 塗装
飲食業
量販店で売り切れて入荷なくこちらで購入しました。ローラー塗りはコスパ悪いのでハケ塗りがいいです。一回塗りだと白い粉吹きみたいになるので2度塗りした方がいいですね。換気はしてください。
- 対象商品:
- 68512525
2021-01-20
- 用途:
- 家具塗装
製造業
近くのホームセンターに取り扱いがなくなっていたので助かりました。
すぐに届きました。色味は濃いこげ茶でシックな仕上がりです。
塗りやすくムラになりにくいです。
- 対象商品:
- 68512421
2019-12-25
- 用途:
- ベンチ
建設業・工事業
今までキシーラを使用してましたが、今回オイルステンで長持ちに挑戦しました。10%希釈で使用にましたが非常に、塗りやすく浸透力も作業性も良く満足です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04