チップ DNMG-TM

チップ DNMG-TM タンガロイ

切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40214151 DNMG150608-TM T9135 0.8
16,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
40214447 DNMG150612-TM T9105 1.2
16,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
40214544 DNMG150616-TM T9105 1.6
16,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
06119601 DNMG150604-TM 0.4
14,600
 
 
取扱い終了
06119617 DNMG150604-TM 0.4
14,600
 
 
取扱い終了
06119626 DNMG150604-TM 0.4
14,600
 
 
取扱い終了
06119635 DNMG150604-TM 0.4
14,600
 
 
取扱い終了
06119644 DNMG150608-TM 0.8
14,600
 
 
取扱い終了
06119653 DNMG150608-TM 0.8
14,600
 
 
取扱い終了
06119662 DNMG150608-TM 0.8
14,600
 
 
取扱い終了
06119671 DNMG150608-TM 0.8
14,600
 
 
取扱い終了
06119687 DNMG150612-TM 1.2
14,600
 
 
取扱い終了
06119696 DNMG150612-TM 1.2
14,600
 
 
取扱い終了
06119705 DNMG150612-TM 1.2
14,600
 
 
取扱い終了
06119714 DNMG150612-TM 1.2
14,600
 
 
取扱い終了
06119723 DNMG150616-TM 1.6
14,600
 
 
取扱い終了
06119732 DNMG150616-TM 1.6
14,600
 
 
取扱い終了
40214142 DNMG150608-TM T9125 0.8
16,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40214151 DNMG150608-TM T9135 52115955 DNMG150608-TM T9235 画像準備中 チップ DNMG-TM タンガロイ 1箱(10個) 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40214447 DNMG150612-TM T9105 52115964 DNMG150612-TM T9205 画像準備中 チップ DNMG-TM タンガロイ 1箱(10個) 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40214544 DNMG150616-TM T9105 52115989 DNMG150616-TM T9205 画像準備中 チップ DNMG-TM タンガロイ 1箱(10個) 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする