キトーチェンスリング100
あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。
安全で効率の良い作業を実現する高い品質。
高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。
高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。
厳しい作業環境にも対応。
組立てがとても簡単ですので、工場、作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせて組立てて使用することが出来ます。
種別ピンタイプ ダブルスリング
リーチ寸法(L)(mm)2000
使用金具(上金具)VD125
使用金具(リンクチェーン)SV125
使用荷重(t)8
チェーン線径(Φmm)12.5
チェーン本数2
内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06346076 | DD-2SL | 75125215 | D-VD-VSS |
![]() |
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング | KITO(キトー) | 1組 | ¥69,900 税込¥76,890 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06346103 | DD-2C | 75125233 | D-VD-VC |
![]() |
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング | KITO(キトー) | 1組 | ¥59,900 税込¥65,890 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06346112 | DD-2N | 75125242 | D-VD-VN |
![]() |
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング | KITO(キトー) | 1組 | ¥79,900 税込¥87,890 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
06346155 | DD-OO | 75125251 | D-VD-00 |
![]() |
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング | KITO(キトー) | 1組 | ¥39,900 税込¥43,890 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |