チップ XPMT-DS

チップ XPMT-DS タンガロイ

厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08480053 XPMT040104R-DS - 0.4
8,800
 
 
取扱い終了
08480123 XPMT050204R-DS - 0.4
8,800
 
 
取扱い終了
08480367 XPMT110412R-DS - 1.2
13,300
 
 
取扱い終了
08480421 XPMT150512R-DS - 1.2
15,200
 
 
取扱い終了
06105653 XPMT150512R-DS AH120 1.2
15,200
 
 
取扱い終了

返品不可
58034295 XPMT040104R-DS AH120 0.4
8,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
58034374 XPMT050204R-DS AH120 0.4
8,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
58034462 XPMT06X308R-DS AH120 0.8
9,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
58034541 XPMT07H308R-DS AH120 0.8
9,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
58034636 XPMT08T308R-DS AH120 0.8
12,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
58034724 XPMT110412R-DS AH120 1.2
13,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08480053 XPMT040104R-DS 40229034 XPMT040104R-DS AH725 画像準備中 タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付 タンガロイ 1箱(10個) 7,880 税込8,668 メーカ後継品です
08480123 XPMT050204R-DS 40229077 XPMT050204R-DS AH725 画像準備中 タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付 タンガロイ 1箱(10個) 7,880 税込8,668 メーカ後継品です
08480367 XPMT110412R-DS 40229235 XPMT110412R-DS AH725 画像準備中 タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付 タンガロイ 1箱(10個) 11,980 税込13,178 メーカ後継品です
08480421 XPMT150512R-DS 40229271 XPMT150512R-DS AH725 画像準備中 タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付 タンガロイ 1箱(10個) 14,980 税込16,478 メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする