スーパースリムLANケーブル
エンハンストカテゴリー5適応シールド加工RJ45コネクタ
超スリムLANケーブル
カーペットの下や家具の裏側へ配線するのに便利です。ADSL環境下でのご使用におすすめです。
色ホワイト
規格Cat5E
ケーブル厚さ約1mm
ケーブル幅(mm)約4mm
ケーブル形状スリム
内容量1本
エンハンストカテゴリー5適応シールド加工RJ45コネクタ
超スリムLANケーブル
カーペットの下や家具の裏側へ配線するのに便利です。ADSL環境下でのご使用におすすめです。