スーパースリムLANケーブル

スーパースリムLANケーブル ナカバヤシ(旧:ロアス)

エンハンストカテゴリー5適応シールド加工RJ45コネクタ
超スリムLANケーブル
カーペットの下や家具の裏側へ配線するのに便利です。ADSL環境下でのご使用におすすめです。

適合10BASE-T、100BASE-TX 、ISDN、ADSL、ケーブルテレビ ブルー ケーブル長(m)5 ケーブル厚さ約1mm ケーブル幅(mm)約4mm 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05732955 LTC-SF05BL
1,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする