ETM ETMの 切削工具 ETMの ツーリング ETMの コレット ETM ミニミニコレットチャックセット ETM ミニミニコレットチャックセット 注文コード 深いところの加工に。 狭いところの加工に。 延長使用に。 チャッキング範囲0.5~10 L25 D22 JM12×1.75 コレットタイプER-16 コレット数10 コレット締り代1.0 シャンク(径×長さ)ST20×100 内容量1セット 特価 本日7月8日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250718 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 712177 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 05736227 712177 ¥61,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 切削工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 溝入れ突切り用チップ TCG18R/L タンガロイ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ナイスマイティステップドリル TRUSCO 税込¥13,948~ ¥12,680~ (1) 自動旋盤用コレットチャック SJ-8R エーワン精密 税込¥10,998~ ¥9,998~ プルスタッド 日研工作所 税込¥2,638~ ¥2,398~ (1) DMG森精機製機械用手動クランピングユニット SANDVIK 税込¥219,780~ ¥199,800~ DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 税込¥58,278~ ¥52,980~ タップホルダー NAC(長堀工業) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ DMG森精機製機械用回転工具ホルダ SANDVIK 税込¥758,780~ ¥689,800~ CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 税込¥37,378~ ¥33,980~ オークマ製機械用回転工具ホルダ SANDVIK 税込¥813,780 ¥739,800 バスケットへ 55°菱形 ネガチップ BX360 タンガロイ 税込¥24,178 ¥21,980 管用タップ SKS TRUSCO 税込¥21,978~ ¥19,980~ HSKドライブスクリューアダプタ付きアーバ SANDVIK 税込¥52,778~ ¥47,980~ モジュラーヘッド QR12-ER タンガロイ 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ ヤマザキマザック製機械用手動クランプホルダ SANDVIK 税込¥219,780~ ¥199,800~ モジュラーヘッド QC-JBBS-4N タンガロイ 税込¥38,478~ ¥34,980~ ドリルソケット PROCHI(プロチ) 税込¥3,188~ ¥2,898~ ドリルスリーブ PROCHI(プロチ) 税込¥2,088~ ¥1,898~ BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 税込¥32,978~ ¥29,980~ SK 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 税込¥37,378~ ¥33,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ツーリングコレットスプリングコレット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コレット」にはこんなカテゴリがあります スプリングコレット タップコレット クーラントコレット ストレートコレット 焼バメ式コレット テーパーコレット シェアする マイページ 最近見た商品