プラ舟
優れた物性で、あらゆる用途に対応(耐衝撃性P.P.製)。
耐有機溶剤性(80 ℃以下)。
耐強アルカリ性。
トラスコ品番128-6676
質量(kg)9.8
間口W×奥行D×高さH(mm)1500×900×214
内容量1個
テープ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10