エアードライバー用ビット

エアードライバー用ビット ベッセル

種別ビット 先端+2 硬さ硬い 内容量1セット(10本)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02162797 A14 (+)2 110 H 110
2,860
 
 
取扱い終了
02162815 A14 (+)2 65 H 65
2,040
 
 
取扱い終了
02162641 A14 (+)2 150 H 150
3,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02162797 A14 (+)2 110 H 02162614 A14 +2X110H A14 +2X110H エアー電動ドライバー用 A14 ベッセル 02162614 エアー電動ドライバー用 A14 ベッセル 1パック(10本) 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする