こんなお得な商品も!

万能補修パテ
モノタロウ
¥919
税込¥1,011
(354)
エポキシなのに、スティックタイプ。
スティック状ですので計量の必要がなく、必要なだけ切り取って揉むだけで、あらゆるものへの緊急補修ができます。
肉盛り、造形、機械加工可能。
食品衛生法(厚生省告示第370 号)規格適合
用途
金属全般、木材、コンクリート、ファイバーグラス、セラミックに対して接着可能
タンク・ドラム・鋳物・各種容器の穴埋めや応急補修に
バルブ、配管等機械設備の亀裂等の応急補修に
破損した陶器や石材の形状再生
木ネジのバカ穴になった部分の再生
石膏ボード損傷穴の補修・補強
白壁補修
色白色(硬化後)
耐熱温度(℃)120
可使時間(分/25℃)20
トラスコ品番123-0239
使用方法切って、もんで、つけるだけ。
比重1.8
塗膜硬化時間(時間/25℃)12(1~6mmの厚みの場合)
危険物の類別非危険物
硬化時間12時間/25℃
内容量1本(114g)
タンク・ドラム・鋳物・各種容器の穴埋めや応急補修に
バルブ、配管等機械設備の亀裂等の応急補修に
破損した陶器や石材の形状再生
木ネジのバカ穴になった部分の再生
石膏ボード損傷穴の補修・補強
白壁補修
注意
※本製品を取り扱う際は、皮膚への刺激を防止する為、必ずビニールまたゴム手袋を着用してください。※赤のキャップではなく透明のキャップが付属している場合がございます。
商品説明動画
マジックボンド
この動画は、5人が参考にしています。
補修材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04