ボンドK120

ボンドK120 - コニシボンドK120 - コニシボンドK120 - コニシボンドK120 - コニシボンドK120 - コニシボンドK120 - コニシボンドK120 - コニシボンドK120 - コニシ
(39件のレビュー)

耐衝撃
耐はく離
高粘度

用途
金属板とコンクリートや木下地の接着
コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着
コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着
断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着
成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級危険物の類別第二類
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
改正建築基準法(JIS対応)
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08989592116411本(170mL)F★★★★、JIS A5537その他のもので政令で定めるもの
オープン
769
846(税込)
当日出荷
返品不可
02444206416271缶(1kg)F★★★★、JIS A5537引火性固体
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
02444215416471缶(3kg)F★★★★、JIS A5537引火性固体
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
12177858116411箱(170mL×10本)F★★★★、JIS A5537その他のもので政令で定めるもの
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
14552119416271箱(1kg×6本)-引火性固体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 門扉のヒンジの固定
建設業・工事業

門扉のヒンジ部分のモルタル固定部分が取れたのでコンクリートボンドで固定しましたが固まると非常に丈夫です。

2025-11-18
用途: 金属コンクリート接着
有限会社東濃コスギ住建

いつも使っていますが、 汚くなる 塗布部分が はんだ付けのように滑らかに
塗布できないでしょうか。

2024-09-21
用途: 壁コンクリート部とラバー製品接着時
イチローコレクション シバタ卸売・小売業

今回はチューブ式を使用してとても接着作業がいやすかった。

対象商品 : 08989592
2024-05-25
用途: タイル

大変いつもお世話になっております。リピート買いです。

対象商品 : 08989592
2023-04-29
用途: 擁壁、ブロックの補修
株式会社 うえき不動産

ひび割れなどの補修に使用しました。コンクリート用にはぴったりです。

2が参考にしています
対象商品 : 08989592
2022-11-04
用途: 境界の設置作業
飯島測量設計事務所建設業・工事業

接着力がよく剥がれにくい、早い乾燥で待つ手間が少なくなり助かりました。

対象商品 : 08989592
2022-01-28
用途: ひび割れしたコンクリート補修
サービス業

ひび割れしたコンクリート補修に重宝して使っています。
私にとっては、もうワンサイズ小さな商品があっても助かります。

対象商品 : 02444206
2022-02-03
用途: コンクリートの接着

コンクリート同士の接着に使ってます。水回りに使いたかったですが、良くないらしく、水がかからないところに使ってます。練りやすくよく伸びるので使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする