ボンド木工用CH18 らくらく750
水性。健康住宅対応。
乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。
用途
学校や工作教室など、グループでの木工作業。
家庭大工・建築内装木工事。
木製家具・建具の製作、額縁の製作。
木・竹・布・石膏類に。
主な用途木、竹、布、石膏類
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
トラスコ品番353-8974
使用温度範囲(℃)2℃以上
環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
内容量1本(750g)
家庭大工・建築内装木工事。
木製家具・建具の製作、額縁の製作。
木・竹・布・石膏類に。
接着剤 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06597683 | 40167 | 70814748 | 40167 |
![]() |
ボンド木工用CH38 らくらく750 | コニシ | 1本(750g) | ¥699 税込¥769 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 06597683
2020-07-26
- 用途:
- 使ってみました。
使った後キャプが無いので、上の方が固まって使い物にならない。
せめて内側に別のキャプが付いていれば固まらなかったと思います。
- 対象商品:
- 06597683
2018-09-19
- 用途:
- 特注家具面材現場設置
建設業・工事業
通常は、業者からボトルタイプを仕入れておりますが、このタイプは、現場施工時に使いやすそうでしたのでまず、1本注文し、良かったので12本注文しましたが、施工日が早くなり早朝出発の為、当日出荷して下さり出発の前日に届き、大変助かりました。
- 対象商品:
- 06597683
2018-06-23
- 用途:
- 柱梁接合の隙間止め時
建設業・工事業
梁の上に、柱を組み立てた時、接合部の隙間から雨水が侵入するので、隙間を木工ボンドで封印した。 容器の先端から、そこそこの粘性ボンドを片手で簡単に封入できた。 そこそこの速さで硬化するのも良い。
- 対象商品:
- 06597683
2018-09-08
- 用途:
- 工場内の小型台車等木工組立用
株式会社オーレックス 様
ノズルキャップの紛失防止ホルダーが付いているのは良いのですが、幅広ノズルのホルダーが付いていないのは残念。
中身の品質については「御存知」なレベルでコニシの代名詞ですから安心して使えます。