FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。

種類スプロケットスプロケット形状B形歯数19歯幅(mm)14.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.80材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.4タイプFBN80B歯部処理歯先高周波焼入内容量1個
全13種類を絞り込む
軸穴径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Do)(Φmm)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
ボス径BD(mm)
寸法a(mm)
ローラ外径(Dr)(mm)
チェーンピッチ(P)(mm)
ローラリンク内幅(W)(mm)
キー溝(b×t2)(mm)
ボス長BL(mm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00227525FBN80B19D25167154.32931215.8825.415.888×3.34025
5,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
00227534FBN80B19D28167154.32931215.8825.415.888×3.34028
5,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00227543FBN80B19D30167154.32931215.8825.415.888×3.34030
5,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00227552FBN80B19D32167154.32931215.8825.415.8810×3.34032
5,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00227561FBN80B19D35167154.32931215.8825.415.8810×3.34035
5,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00227577FBN80B19D38167154.32931215.8825.415.8810×3.34038
5,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00227586FBN80B19D40167154.32931215.8825.415.8812×3.34040
5,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00227595FBN80B19D42167154.32931215.8825.415.8812×3.34042
6,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
00227604FBN80B19D45167154.32931215.8825.415.8814×3.84045
6,100
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
00227613FBN80B19D48167154.32931215.8825.415.8814×3.84048
6,100
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
00227622FBN80B19D50167154.32931215.8825.415.8814×3.84050
6,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
00227631FBN80B19D55167154.32931215.8825.415.8816×4.34055
6,100
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
00227656FBN80B19D60167154.32931215.8825.415.8818×4.44060
6,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする