チップ DNMG-HS

チップ DNMG-HS 京セラ

切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
66件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09473886 DNMG150404HS 4.76 0.4
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
04898914 DNMG150404HS 4.76 0.4
10,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
04900971 DNMG150412HS 4.76 1.2
10,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01833378 DNMG150404HS CA5515 4.76 0.4
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01834132 DNMG150408HS CA5525 4.76 0.8
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01835882 DNMG150404HS PV7020 4.76 0.4
10,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01837158 DNMG150404HS TN6020 4.76 0.4
9,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01837203 DNMG150408HS TN6020 4.76 0.8
9,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
04899921 DNMG150408HS 4.76 0.8
10,500
 
 
取扱い終了
04899946 DNMG150408HS 4.76 0.8
11,000
 
 
取扱い終了
04899955 DNMG150408HS 4.76 0.8
12,100
 
 
取扱い終了
04899982 DNMG150408HS 4.76 0.8
10,000
 
 
取扱い終了
04899991 DNMG150408HS 4.76 0.8
10,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
04900016 DNMG150408HS 4.76 0.8
10,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
06351676 DNMG150408HS 4.76 0.8
10,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
06351685 DNMG150408HS 4.76 0.8
9,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
04899964 DNMG150408HS PR660 4.76 0.8
11,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
09473877 DNMG150404HS 4.76 0.4
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
09473895 DNMG150408HS 4.76 0.8
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
09473904 DNMG150408HS 4.76 0.8
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
09473913 DNMG150412HS 4.76 1.2
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
09473922 DNMG150412HS 4.76 1.2
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
04898826 DNMG150404HS 4.76 0.4
10,500
 
 
取扱い終了
04898844 DNMG150404HS 4.76 0.4
11,000
 
 
取扱い終了
04898853 DNMG150404HS 4.76 0.4
12,100
 
 
取扱い終了
04898862 DNMG150404HS 4.76 0.4
11,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
04898887 DNMG150404HS 4.76 0.4
10,000
 
 
取扱い終了
04898896 DNMG150404HS 4.76 0.4
10,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
06351511 DNMG150404HS 4.76 0.4
10,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
06351527 DNMG150404HS 4.76 0.4
9,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
04900883 DNMG150412HS 4.76 1.2
10,500
 
 
取扱い終了
04900901 DNMG150412HS 4.76 1.2
11,000
 
 
取扱い終了
04900917 DNMG150412HS 4.76 1.2
12,100
 
 
取扱い終了
04900926 DNMG150412HS PR660 4.76 1.2
11,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
04900944 DNMG150412HS 4.76 1.2
10,000
 
 
取扱い終了
04900953 DNMG150412HS 4.76 1.2
10,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10141275 DNMG150412HS 4.76 1.2
10,000
 
 
取扱い終了
10141284 DNMG150412HS 4.76 1.2
9,000
 
 
取扱い終了
10196566 DNMG150412HS 4.76 1.2
10,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10196575 DNMG150412HS TN6020 4.76 1.2
9,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40598354 DNMG150404HS 4.76 0.4
10,000
 
 
取扱い終了
40598905 DNMG150408HS 4.76 0.8
10,000
 
 
取扱い終了
40598914 DNMG150408HS 4.76 0.8
10,000
 
 
取扱い終了
40599386 DNMG150412HS 4.76 1.2
10,000
 
 
取扱い終了
40599395 DNMG150412HS 4.76 1.2
10,000
 
 
取扱い終了
01833475 DNMG150408HS CA5515 4.76 0.8
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01833588 DNMG150412HS CA5515 4.76 1.2
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01833676 DNMG150604HS CA5515 6.35 0.4
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01833755 DNMG150608HS CA5515 6.35 0.8
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01834035 DNMG150404HS CA5525 4.76 0.4
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09473886 DNMG150404HS 19771028 DNMG150404PG CA025P 画像準備中 鋼加工用CVDコーティング 京セラ 1箱(10個) 8,398 税込9,238 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04898914 DNMG150404HS 24642266 DNMG150404PG TN610 画像準備中 チップ DNMG PG 京セラ 1箱(10個) 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04900971 DNMG150412HS 20943405 DNMG150412PG TN620 画像準備中 チップ DNMG 京セラ 1箱(10個) 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01833378 DNMG150404HS CA5515 01830772 DNMG150404PG CA515 画像準備中 チップ DNMG-PG 京セラ 1箱(10個) 8,398 税込9,238 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01834132 DNMG150408HS CA5525 19771037 DNMG150408PG CA025P 画像準備中 鋼加工用CVDコーティング 京セラ 1箱(10個) 8,398 税込9,238 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01835882 DNMG150404HS PV7020 20942985 DNMG150404PG PV720 画像準備中 チップ DNMG 京セラ 1箱(10個) 7,998 税込8,798 材質に違いがあります
01837158 DNMG150404HS TN6020 20942994 DNMG150404PG TN620 画像準備中 チップ DNMG 京セラ 1箱(10個) 6,998 税込7,698 材質に違いがあります
01837203 DNMG150408HS TN6020 20943247 DNMG150408PG TN620 画像準備中 チップ DNMG 京セラ 1箱(10個) 6,998 税込7,698 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする