京セラ
チップ GMM
(1件のレビュー)
形状
突切り用切味重視型・リード角付き
厚さ(mm)
4.3
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
寸法W(mm)
2
寸法M(mm)
1.5
コーナー半径(mm)
-
角度θ(°)
15
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04917272
GMM2020R-MT-15D PR915
PR915
¥
19,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04917281
GMM2020R-MT-15D PR930
PR930
¥
19,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください