チップ SNMG

チップ SNMG 京セラ

切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09475347 SNMG120416 1.6
8,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
04955675 SNMG120408 0.8
8,800
 
 
取扱い終了
04955702 SNMG120408 0.8
9,900
 
 
取扱い終了
09475243 SNMG120404 CA5505 0.4
9,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09475252 SNMG120408 0.8
8,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
09475261 SNMG120408 0.8
8,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
09475277 SNMG120408 0.8
8,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
09475286 SNMG120408 0.8
8,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
09475295 SNMG120412 1.2
8,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
09475304 SNMG120412 1.2
8,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
09475313 SNMG120412 1.2
8,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
09475322 SNMG120412 1.2
8,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
09475331 SNMG120416 1.6
8,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
09475356 SNMG120416 1.6
8,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
09475365 SNMG120416 1.6
8,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
09475374 SNMG120420 2
8,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09475347 SNMG120416 44367043 SNMG120416 CA025P 画像準備中 鋼加工用CVDコーティング 京セラ 1箱(10個) 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする