チップ TPMT-XP

チップ TPMT-XP 京セラ
(1件のレビュー)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
67件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01889798 TPMT110304XP CA510 1箱(10個) 11 3.18 0.4 6.35
7,700
5,498
6,048 (税込)
6日以内出荷
01890805 TPMT110304XP CA530 1箱(10個) 11 3.18 0.4 6.35
7,700
5,498
6,048 (税込)
8日以内出荷
01889877 TPMT110308XP CA510 1箱(10個) 11 3.18 0.8 6.35
7,700
5,498
6,048 (税込)
6日以内出荷
01890963 TPMT160304XP CA530 1箱(10個) 16.5 3.18 0.4 9.525
11,600
7,998
8,798 (税込)
6日以内出荷
48896757 TPMT110304XP TN6010 1パック(10個) 11 3.18 0.4 6.35
4,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
48896705 TPMT090204XP TN6010 1パック(10個) 9.6 2.38 0.4 5.56
4,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
48896827 TPMT160304XP TN6010 1パック(10個) 16.5 3.18 0.4 9.525
8,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
48896863 TPMT160308XP TN6010 1パック(10個) 16.5 3.18 0.8 9.525
8,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01889712 TPMT090204XP CA510 1箱(10個) 9.6 2.38 0.4 5.56
6,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01891645 TPMT090204XP CA5525 1箱(10個) 9.6 2.38 0.4 5.56
7,300
 
 
取扱い終了
01891688 TPMT110304XP CA5525 1箱(10個) 11 3.18 0.4 6.35
7,300
 
 
取扱い終了
01891724 TPMT110308XP CA5525 1箱(10個) 11 3.18 0.8 6.35
7,300
 
 
取扱い終了
01889938 TPMT160304XP CA510 1箱(10個) 16.5 3.18 0.4 9.525
9,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01891566 TPMT160304XP CA5515 1箱(10個) 16.5 3.18 0.4 9.525
9,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01891794 TPMT160304XP CA5525 1箱(10個) 16.5 3.18 0.4 9.525
10,900
 
 
取扱い終了
01889965 TPMT160308XP CA510 1箱(10個) 16.5 3.18 0.8 9.525
9,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01891855 TPMT160308XP CA5525 1箱(10個) 16.5 3.18 0.8 9.525
10,900
 
 
取扱い終了
04996792 TPMT110304XP 1箱(10個) 11 3.18 0.4 6.35
6,600
 
 
取扱い終了
04996817 TPMT110304XP 1箱(10個) 11 3.18 0.4 6.35
5,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40626731 TPMT090204XP 1箱(10個) 9.6 2.38 0.4 5.56
4,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40626747 TPMT090204XP 1箱(10個) 9.6 2.38 0.4 5.56
5,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40626756 TPMT090204XP 1箱(10個) 9.6 2.38 0.4 5.56
5,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40626765 TPMT090204XP 1箱(10個) 9.6 2.38 0.4 5.56
7,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40626957 TPMT110304XP 1箱(10個) 11 3.18 0.4 6.35
4,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40626966 TPMT110304XP 1箱(10個) 11 3.18 0.4 6.35
5,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40626975 TPMT110304XP 1箱(10個) 11 3.18 0.4 6.35
5,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40626984 TPMT110304XP 1箱(10個) 11 3.18 0.4 6.35
7,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40627133 TPMT110308XP 1箱(10個) 11 3.18 0.8 6.35
5,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40627142 TPMT110308XP 1箱(10個) 11 3.18 0.8 6.35
5,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40627151 TPMT110308XP 1箱(10個) 11 3.18 0.8 6.35
4,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40627167 TPMT110308XP 1箱(10個) 11 3.18 0.8 6.35
7,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40627334 TPMT160304XP 1箱(10個) 16.5 3.18 0.4 9.525
8,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40627343 TPMT160304XP 1箱(10個) 16.5 3.18 0.4 9.525
9,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40627352 TPMT160304XP 1箱(10個) 16.5 3.18 0.4 9.525
9,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40627361 TPMT160304XP 1箱(10個) 16.5 3.18 0.4 9.525
12,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40627465 TPMT160308XP 1箱(10個) 16.5 3.18 0.8 9.525
9,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40627474 TPMT160308XP 1箱(10個) 16.5 3.18 0.8 9.525
9,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40627483 TPMT160308XP 1箱(10個) 16.5 3.18 0.8 9.525
12,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40627456 TPMT160308XP 1箱(10個) 16.5 3.18 0.8 9.525
8,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
48896741 TPMT110304XP PR1425 1パック(10個) 11 3.18 0.4 6.35
7,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
48896793 TPMT110308XP PR1425 1パック(10個) 11 3.18 0.8 6.35
7,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
48896696 TPMT090204XP PR1425 1パック(10個) 9.6 2.38 0.4 5.56
7,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01890017 TPMT090204XP CA515 1箱(10個) 9.6 2.38 0.4 5.56
6,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01890324 TPMT090204XP CA525 1箱(10個) 9.6 2.38 0.4 5.56
6,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01890726 TPMT090204XP CA530 1箱(10個) 9.6 2.38 0.4 5.56
6,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01891128 TPMT090204XP CA5515 1箱(10個) 9.6 2.38 0.4 5.56
6,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01892738 TPMT090204XP PR1025 1箱(10個) 9.6 2.38 0.4 5.56
7,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01893508 TPMT090204XP PV7025 1箱(10個) 9.6 2.38 0.4 5.56
5,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01890053 TPMT110304XP CA515 1箱(10個) 11 3.18 0.4 6.35
6,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01890403 TPMT110304XP CA525 1箱(10個) 11 3.18 0.4 6.35
6,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48896757 TPMT110304XP TN6010 24646588 TPMT110304XP TN610 画像準備中 チップ TPMT XP 京セラ 1箱(10個) 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48896705 TPMT090204XP TN6010 24646466 TPMT090204XP TN610 画像準備中 チップ TPMT XP 京セラ 1箱(10個) 3,998 税込4,398 材質に違いがあります
48896827 TPMT160304XP TN6010 24646782 TPMT160304XP TN610 画像準備中 チップ TPMT XP 京セラ 1箱(10個) 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48896863 TPMT160308XP TN6010 24646843 TPMT160308XP TN610 画像準備中 チップ TPMT XP 京セラ 1箱(10個) 6,598 税込7,258 材質に違いがあります
01889712 TPMT090204XP CA510 10762894 TPMT090204XP CA515 TPMT090204XP CA515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10762894 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 1セット(10個) 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01891645 TPMT090204XP CA5525 61393196 TPMT090204XP CA125P TPMT090204XP CA125P 旋削用チップ TPMT-XP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393196 旋削用チップ TPMT-XP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 1箱(10個) 5,798 税込6,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01891688 TPMT110304XP CA5525 61393205 TPMT110304XP CA125P TPMT110304XP CA125P 旋削用チップ TPMT-XP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393205 旋削用チップ TPMT-XP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 1箱(10個) 5,798 税込6,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01891724 TPMT110308XP CA5525 61393214 TPMT110308XP CA125P TPMT110308XP CA125P 旋削用チップ TPMT-XP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393214 旋削用チップ TPMT-XP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 1箱(10個) 5,798 税込6,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01889938 TPMT160304XP CA510 10762982 TPMT160304XP CA515 TPMT160304XP CA515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10762982 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 1セット(10個) 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01891566 TPMT160304XP CA5515 10762982 TPMT160304XP CA515 TPMT160304XP CA515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10762982 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 1セット(10個) 7,998 税込8,798 材質に違いがあります
01891794 TPMT160304XP CA5525 61393318 TPMT160304XP CA125P TPMT160304XP CA125P 旋削用チップ TPMT-XP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393318 旋削用チップ TPMT-XP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 1箱(10個) 8,498 税込9,348 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01889965 TPMT160308XP CA510 10763016 TPMT160308XP CA515 TPMT160308XP CA515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10763016 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 1セット(10個) 8,698 税込9,568 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01891855 TPMT160308XP CA5525 61393327 TPMT160308XP CA125P TPMT160308XP CA125P 旋削用チップ TPMT-XP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393327 旋削用チップ TPMT-XP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 1箱(10個) 8,498 税込9,348 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48896827
2017-08-18
用途:
軽合金切削
株式会社清和光学製作所 様 (製造業)

期待通りの切削性、コストパフォーマンスと納期は良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする