多機能台車

多機能台車 - 昭和ブリッジ販売

標準で付属するプラスチック製の舟を外せば、2個積みのコンテナカーに早変わり。

全長(mm)
1110
全幅(mm)
525
全高(mm)
630~710
最大積載量(kg)
100
コンテナサイズ(mm)幅W×長さL
525×720
タイヤサイズ
13×3
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06393107CC3-2FA(1輪)13
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06393116CC3-2FA(2輪)14.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11
質問:
タイヤの材質は何ですか?また、13×3の詳しいサイズを教えてください。
回答:
タイヤはゴムのチューブタイヤとなり、タイヤ13×3⇒外径360mm×幅70mmとなります。
対象商品:
06393116
2011-10-31

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする