ドラム缶ドーリー
重量物の運搬ストレスを解消します。足元で簡単にロックできる2輪ストッパー付きで、安全でスムーズな移動をサポートします。
- 用途
- ドラム缶の運搬に!
- 寸法(mm)
- 約740×740×160
- 色
- イエロー
- 高さ(mm)
- 地面からふち上部まで:約160、地面からドラム缶を載せる底上面まで:約105
- 耐荷重(kg)
- 300
- キャスター
- 樹脂ホイール×4(内、ロック付き×2)
- 内寸(mm)
- Φ600
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(0.77MB)
注意
※用途以外使用しない※乗せる際、ドラム缶を持ち上げるための設備および工具が別途に必要になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
運搬機器 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82959181 ドラム缶ドーリー - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82959181-260824-02.jpg)
![注文コード:82959181 ドラム缶ドーリー - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82959181-260824-04.jpg)
![注文コード:82959181 ドラム缶ドーリー - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82959181-260824-06.jpg)








