(1件のレビュー)

用途帯鉄バンド用 内容量1台
注意
※帯鉄用シールと合わせてご使用下さい。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
サイズ(inch)
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03336496 3/8” 9幅 1 3/8 360
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
03336505 1/2” 13幅 1 1/2 360
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02219244 5/8” 16幅 1.15 5/8 410
オープン
 
 
取扱い終了
02219253 3/4-4” 厚0.4~0.5×19幅 1.2 3/4 460
オープン
 
 
取扱い終了
03336514 3/4-7” 厚0.6~0.7×19幅 1.2 3/4 460
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

封緘機Wタイプ (帯鉄用)
この動画は、1人が参考にしています。
封緘機Wタイプ (帯鉄用)
この動画は、4人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02219253
2021-09-13
用途:
部品束締め付け用

以前使っていたものは、少々力を入れないと締められなかったのが、これはあまり力が要らないらしく、使用者も大満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする