クラフト粘着テープ

クラフト粘着テープ ニチバン

使いやすくて、よくつき、とても便利なテープです。

用途段ボール箱の梱包などに。 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 種別汎用タイプ 基材ポリプロピレン 伸度(%)9 粘着力(N/10mm)4.57 引張強度(N/10mm)68.3 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00623034 No315H
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする