曜日別特売
(38件のレビュー)

油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)

用途
釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。
油圧機器の油圧オイル
浄化槽のブロワー
エアー機器のオイラー
適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容器仕様
粘度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
584142915301本(300mL)ボトルISO VG32
オープン
659
725(税込)
当日出荷
09443007NS5011缶(1L)角型ISO VG32
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
033334955041缶(4L)PE注ぎ口付きISO VG32
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
033335045181缶(18L)スチール1斗缶ISO VG32
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
03333477N5011缶(1L)PE注ぎ口付きISOVG32
オープン
取扱い終了
代替品有
58414386N5011本(1L)PE注ぎ口付きISO VG32
オープン
取扱い終了
代替品有
584143165051本(0.5L)-ISOVG32
オープン
取扱い終了
584143075021本(2L)PE注ぎ口付きISOVG32
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03333477N50109443007NS501N501 タービンオイル エーゼット 09443007タービンオイルエーゼット1缶(1L)
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58414386N50109443007NS501N501 タービンオイル エーゼット 09443007タービンオイルエーゼット1缶(1L)
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58414291
2024-08-14
用途: ジャキ・タッカーほか

量は少なくていいので、これにしました。ありがとうございました。

対象商品 : 58414291
2022-07-18
用途: エアツールに
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

効果があるのかはよく分からないが
エアツールが長持ちするように使ってます

1が参考にしています
対象商品 : 09443007
2022-04-03
用途: ガレージジャッキの修理
その他業種

ガレージジャッキがオイル漏れしだしたので修理用に購入した。オイルを入れ替え問題無く
使用出来た。

対象商品 : 58414291
2022-01-27
用途: エアツールの注油

エアツールにはCRCをたまに入れる程度だったが、エアータッカーを使う事になり注油の重要さを認識。取説に「タービンオイルを注油」とあったので調べてみると結構いろいろあった。コスパ的には4L入りが抜群だがいつもたくさん買って結局捨てる羽目になる事が多々あるので必要量のコイツをチョイスした。粘度的にもいい感じ。変質する前に使い切りたいのでこのサイズで正解。

対象商品 : 09443007
2021-12-20
用途: オイルジャッキに補給
株式会社イガタワークス製造業

オイルジャッキが上がらなくななったので補充用に購入。沢山は使いませんが買い置きがあると安心です。またジャッキ用途だと3台に補充しても100cc程度でした。

対象商品 : 58414291
2021-01-20
用途: ジャッキのオイル交換用

ジャッキのオイル交換用にと思い購入しました、以前は専用のオイルを購入していましたが、試に購入してみましたが何の問題もなく使用できています。安くオイル交換できたので、次回もこのオイルで十分かと思います。

対象商品 : 03333495
2021-02-02
用途: パワーステアリング
農・林・水産業

トラクターのパワーステアリングオイルに使いましたが十分に機能していて滑らかに動いて満足してます。。

対象商品 : 58414291
2019-08-28
用途: 潤滑用
製造業

タービンオイルとしての使用はもちろん他にも自転車のチェーン等の注油にも使用しています。とても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする