セディア ロックリングファイル
書類の端が揃うDリング金具。ワンタッチ開閉で書類の途中差し替えが簡単です。
背見出しの裏面は分類整理に便利なタイトル記入スペース。指穴付で抜き差しも簡単。
表紙が不意に開いてしまう心配がないストッパー付。
大量の書類もしっかり押さえるオリジナル形状のロックプレート付。
材質表紙:再生PP製
幅(mm)240
色ブルー
サイズA4-S型
高さ(mm)307
タイプタテ型
収納枚数約220
背幅(mm)37
穴数2穴
穴間隔(mm)80
入数1パック(10冊入)
内容量1個
ファイリング の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07210271 | F-522 | 06418386 | F-522 |
![]() |
セディア ロックリングファイル | セキセイ | 1冊 | ¥539 税込¥593 | 内容量に違いがあります。 |