マイジグソー

マイジグソー RYOBI(リョービ)

木材・軟鉄板等の直線 曲線切断に

切断能力(mm)木材・30/軟鋼板・3/傾斜切断0~45度(左右) 切断能力(mm)軟鋼板3 切断能力(mm)木材30 ストローク数(min-1[回/分])3200 ストローク(mm)16 電源(V)単相100 電流(A)2.5 消費電力(W)240 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)長さ185×幅67×高さ184mm 付属品ブレード(NO.5/木工用)・六角棒レンチ(3mm) 質量(kg)1.3 内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06652152 MJ-300
11,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする