レバーシブルモーター

レバーシブルモーター オリエンタルモーター

末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。

出力(kW)0.001 種類レバーシブルモーター 電源単相 シャフト形状丸シャフト ギアヘッド取付角寸法(mm)42 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00508767 0RK1A-A 100
5,950
5,898
6,488 (税込)
45日以内出荷

返品不可
00508776 0RK1A-C 200
6,150
5,998
6,598 (税込)
45日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする