レバーシブルモーター

レバーシブルモーター オリエンタルモーター

末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。

電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)70 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00508986 3RK15A-A 100
6,050
 
 
取扱い終了

返品不可
00508995 3RK15A-AM 100
14,050
 
 
取扱い終了

返品不可
00509022 3RK15A-CM 200
14,300
 
 
取扱い終了

返品不可
00509004 3RK15A-AMUL 100/115
15,550
 
 
取扱い終了

返品不可
00509013 3RK15A-AUL 100/115
6,850
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00508986 3RK15A-A 35423814 3RK15A-AW2J 3RK15A-AW2J レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーター 35423814 レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーター 1台 7,898 税込8,688 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00508995 3RK15A-AM 35423823 3RK15A-AW2MJ 3RK15A-AW2MJ レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーター 35423823 レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーター 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00509022 3RK15A-CM 35423884 3RK15A-CW2MJ 3RK15A-CW2MJ レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーター 35423884 レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーター 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする