ウォームギヤードモーター レバーシブルタイプ

ウォームギヤードモーター レバーシブルタイプ オリエンタルモーター

ウォームギヤタイプの減速機を直結した小型、コンパクトなギヤードモーターです。歯面焼入れ、歯面研削をほどこした高精度なウォームギヤを使用しています。

種別レバーシブルタイプ 出力(W)25 周波数(Hz)50/60 コンデンサ容量(μF)10 モータータイプレバーシブルモーター 定格時間(分)30 ギアヘッド取付角寸法(mm)80 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00519075 4RK25A-10LB 10
14,983
 
 
取扱い終了

返品不可
00519093 4RK25A-12LB 12
14,983
 
 
取扱い終了

返品不可
00519111 4RK25A-15LB 15
14,983
 
 
取扱い終了

返品不可
00519136 4RK25A-18LB 18
14,983
 
 
取扱い終了

返品不可
00519154 4RK25A-25LB 25
15,443
 
 
取扱い終了

返品不可
00519172 4RK25A-30LB 30
15,443
 
 
取扱い終了

返品不可
00519197 4RK25A-36LB 36
15,443
 
 
取扱い終了

返品不可
00519215 4RK25A-50LB 50
15,903
 
 
取扱い終了

返品不可
00519233 4RK25A-60LB 60
15,903
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする