レバーシブルモーター

レバーシブルモーター オリエンタルモーター

末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。

電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00509661 5RK90A-AMF2 100
25,400
24,980
27,478 (税込)
45日以内出荷

返品不可
00509686 5RK90A-CF 200
11,700
10,980
12,078 (税込)
45日以内出荷

返品不可
00509643 5RK90A-AF 100
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
00509695 5RK90A-CMF2 200
25,900
 
 
取扱い終了

返品不可
00509652 5RK90A-AFUL 100・115
12,300
 
 
取扱い終了

返品不可
00509677 5RK90A-AMUL 100・115
26,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00509643 5RK90A-AF 35425887 5RK90A-AW2J 5RK90A-AW2J レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーター 35425887 レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーター 1台 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00509695 5RK90A-CMF2 35425966 5RK90A-CW2MJ 5RK90A-CW2MJ レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーター 35425966 レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーター 1台 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする