無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ

無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ オリエンタルモーター

BSDシリーズ、BSMシリーズはMSDシリーズ、MSSシリーズに電磁ブレーキをプラス、負荷保持ができます。
可変速度範囲 90~1400r/min(50Hz) 90~1700r/min(60Hz)
(6Wタイプは60Hzで90~1600r/minになります。)
無接点スピードコントロールパックと、専用モーターがワンセットになっています。
プログラマブルコントローラ直結のスピードコントロールパックでメンテナンスフリー、有接点タイプのような複雑な配線も必要ありません。
コントロールパックの機能は、運転/停止、回転方向切り替え、瞬時停止/自然停止に加え、B・Sモーターの電磁ブレーキのON/OFF機能も装備、さらに使いやすくなっています。
スピードコントロールモーター連続運転用3W~90W、正逆運転用6W~90W、B・Sモーター6W~40Wのワイドバリエーションです。
DC24V(DC5V)入力のフォトカプラインターフェイスを内蔵している為シーケンサーに直結可能。
起動、停止をスムーズに行うスロースタート・スローダウン機能があります。さらに、スロースタート時間、スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単に行えます。

電源単相 最大出力(W)25 モータータイプ汎用モーター 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00518077 BSM425-011 100 丸シャフト
46,500
 
 
取扱い終了

返品不可
00518086 BSM425-012 200 丸シャフト
47,500
 
 
取扱い終了

返品不可
00518095 BSM425-411 100 歯切シャフト
46,500
 
 
取扱い終了

返品不可
00518104 BSM425-412 200 歯切シャフト
47,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする