無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(インダクションモーター)

無接点スピードコントロールモーターユニットMSSシリーズ MSS形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

MSSシリーズ3Wタイプは280~2800r/min(50Hz)、280~3400r/min(60Hz)です。
無接点スピードコントロールパックと専用モーターがワンセットになっています。プログラマブルコントローラ直結のスピードコントロールパックでメンテナンスフリー、有接点タイプのような複雑な配線も必要ありません。コントロールパックの機能は、運転/停止、回転方向切り替え、瞬時停止/自然停止に加え、B・Sモータ-の電磁ブレーキのON/OFF機能も装備、さらに使いやすくなっています。スピードコントロールモーター連続運転用3W~90W、正逆運転用6W~90W、B・Sモータ-6W~40Wのワイドバリエーションです。起動、停止をスムーズに行うスロースタート・スローダウン機能があります。さらに、スロースタート時間、スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単に行えます。

種別MSS形インダクションモーター 最大出力(W)3 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00517212 MSS003-003 丸シャフト
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
00517221 MSS003-403 歯切りシャフト
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする