エアフィルタ(セパレートタイプ) 標準型

エアフィルタ(セパレートタイプ) 標準型 CKD

付属品ボウルガード 質量(kg)1.1 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)92 寸法D(mm)95 寸法B(mm)17 寸法C(mm)175 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 ドレン排出フレキシブルドレン 材質(ボウル)ポリカーボネート エレメント(μm)5 警告合成油、有機溶剤、化学薬品、切削油、ネジロック剤、もれ検知剤、熱水等の雰囲気または付着する場所での使用はできません。 ろ過度(μm)5 内容量1個
注意
※エアフィルタは、ボウルを下向きに垂直に取り付けてください。ドレンの排出不良および滴下の確認ができない場合があります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02098162 1137-2C-E 111-1019 1/4
4,930
 
 
取扱い終了

返品不可
02098187 1137-3C-E 111-1027 3/8
4,930
 
 
取扱い終了

返品不可
02098205 1137-4C-E 111-1035 1/2
4,930
 
 
取扱い終了
02098223 1137-6C-E 111-1043 3/4
6,250
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする