ヘッド・ルーペI型

ヘッド・ルーペI型 東海産業(PEAK)
(7件のレビュー)

軽量ヘッド式双眼ルーペ。
軽量で明るく広視野の角レンズ。
精密加工モデル組立等の能率化の向上。(使用中は両手が使えます)
バンド部調整範囲は50~60cm。

倍率(倍)2.2、3.3 寸法(mm)190×70×250 質量(g)110 種類ヘッドルーペ 調整範囲(mm)(バンド部)500~600 作業距離(cm約)17、9 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01998744 2035-I
6,050
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01998744
2021-07-13
用途:
金属製品の検査

以前からこのヘッドルーペを使用しています。安いものを試しに購入したこともありますが、耐久性、性能等を考えて値段よりもこちらの製品がよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
01998744
2021-06-24
用途:
細かな部品の調整

軽量でつけていて負担がないです。
2種類のルーペが付いていてとても便利です。
価格も手ごろな分、作りが華奢です。
ただ、機能は申し分ないので追加で購入を検討しています。

対象商品:
01998744
2021-09-18
用途:
室内での細かな作業用
その他業種

レンズが2種類セットされているが、内側も使うと大きすぎるので、一枚目のレンズ1枚で十分な大きさが得られる。作りが大ぶりでかさばるが、まあまあだと思う。

2020-06-14
用途:
電子回路の基板製作などの手作業
製造業

レンズの歪が少なく、しかも明るいので非常に作業がしやすいです。
価格が安いものも試してみましたが、レンズに歪があると酔いますし、長時間作業には不向きです。使用頻度も使用時間も少ないのであれば耐えながら使うのでも構わないと思いますが、装着して実際に見てみて気分が悪くなる場合には使用を中止もしくは、用途を限定し、メインのルーペが足りない時や壊れた時に限定するなどして、ちゃんとしたのを使用するべきです。
本製品はそういう意味でメインで使えるルーペだと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
01998744
2019-06-13
用途:
作業

このメーカーの物が一番だと思います。他社の安い物は、歪みがあるので、作業しているうちに気持ちが悪くなります。

2人が参考にしています
対象商品:
01998744
2017-09-11
用途:
無線機のメンテナンスに使用。
エイト電子 様 (サービス業)

着用感も安定して居て、倍率が簡単に変える事が出来便利です。

対象商品:
01998744
2013-09-16
用途:
製品検査
個人のお客様

詳細部の検査には向くが、全体を見れない為大きな欠点を見落とす事がある。 微細部を拡大して見る装置であることを認識した上で作業者に使わせないと 飛んだ検査をさせることになる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする