TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具対応ソケット
インパクト用ロングソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02179597
品番
8A-32L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,345
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトが突き出したナットを回す作業に最適です。
トラスコ品番
122-5464
種別
ソケット(ディープタイプ)
質量(g)
890
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
25
寸法L1(mm)
21
差込角(mm[inch])
25.4 [1]
寸法D1(mm)
48
寸法D2(mm)
48
二面幅S(mm)
32