※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具対応ソケット
インパクト用ロングソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02179511
品番
8A-26L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,345
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトが突き出したナットを回す作業に最適です。
トラスコ品番
122-5341
種別
ソケット(ディープタイプ)
質量(g)
740
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
22
寸法L1(mm)
19
差込角(mm[inch])
25.4 [1]
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
48
二面幅S(mm)
26
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02179511
8A-26L
34879275
8NV-26L
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です