8A-41L インパクト用ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02179676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8A-41L インパクト用ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02179676 8A-41L インパクト用ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02179676

インパクト用ロングソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02179676 品番8A-41L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,710
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

ボルトが突き出したナットを回す作業に最適です。

トラスコ品番122-5618 種別ソケット(ディープタイプ) 質量(g)1020 寸法L(mm)100 寸法d(mm)35 寸法L1(mm)28 差込角(mm[inch])25.4 [1] 寸法D1(mm)59 寸法D2(mm)52 二面幅S(mm)41

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02179676 8A-41L 34879345 8NV-41L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1個 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする