ダイナマイト カット
細目コンパウンドの中でも特に切削性に優れ、しかも目が細かく均一です。
1200番程度のペーパー目を取り除きます。
粗いすり傷、雨じみ等を消す性能にも優れています。 ウールバフ、セパレートバフタオルなどで使用します。 (ノンシリコン・ノンワックス)
種別一般補修塗料用
種類細目・液状
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.946L
入数1本(946mL)
危険物の性状非水溶性
内容量1個
自動車用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09