エンジンチェーンソー

エンジンチェーンソー - マキタ

下方向切断に便利なトップハンドル!軽量・コンパクト。しかもハイパワー!

付属品チェーンカバー、ボックスレンチ、丸ヤスリ全長(mm)272質量(kg)3.6タンク容量(L)0.3排気量(mL)34チェーンピッチ形式91VG-52Eドライブリンク数52切断有効長さ(mm)350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02509875MDE340
42,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする