マキタ
エンジンチェーンソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02509875
品番
MDE340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,600
下方向切断に便利なトップハンドル!軽量・コンパクト。しかもハイパワー!
吸気口設定
プライマポンプ
防振構造
電子エンジン
チェーンブレーキ付
自動給油
付属品
チェーンカバー、ボックスレンチ、丸ヤスリ
全長(mm)
272
質量(kg)
3.6
タンク容量(L)
0.3
排気量(mL)
34
チェーンピッチ形式
91VG-52E
ドライブリンク数
52
切断有効長さ(mm)
350