GA(グリーンエース)
ハンマーオイル(二硫化モリブデン入り)
(1件のレビュー)
用途
ハンマードリル用
ISO粘度グレード
ISOVG150
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※メーカー説明書を確認の上、給油して下さい
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容器仕様
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03333574
146056
1個(120mL)
PETノズル
0.12L
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
03333583
146055
1個(500mL)
PEノズル
500mL
¥
1,210
取扱い終了
03333592
146051
1個(1L)
PEツギ口付
1000mL
¥
1,810
取扱い終了
03333601
146052
1個(2L)
PEツギ口付
2000mL
¥
3,150
取扱い終了
03333617
146054
1個(4L)
PEツギ口付
4000mL
¥
5,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください